VDE skruetrækker-pakke Kærv / Phillips® (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 20 12 V02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 12 V02
EAN/GTIN 4003773082538
Producentnummer 00 20 12 V02
L-nummer L70010 1799

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj i termoformet plastdel med gennemsigtigt låg
  • Attraktiv salgsemballage med selvbetjeningsperforering
  • Dimensioner (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH1) Phillips skruer
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH2) Phillips skruer
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (6,5 mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven