Tang-sæt i skumplast-indlæg

Art.-nr.: 00 20 01 V09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00 20 01 V09
    EAN/GTIN 4003773073291
    Producentnummer 00 20 01 V09
    L-nummer L70010 1776

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skumindsats til arbejdsbænk og værkstedsvogn
    • til overskuelig opbevaring af værktøjet
    • præcise riller til at holde tangen i
    • Skumindsatsens mål (B x H x D): 335 x 33 x 165 mm
    • Materiale: tofarvet skum med lukkede celler
    • fire præcise låsetænger i skumindsats

    Leveringsomfang:

    • 1 x 48 11 J2 KNIPEX præcisions låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 48 21 J21 KNIPEX præcisions låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 49 11 A2 KNIPEX præcisions låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 49 21 A21 KNIPEX præcisions låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven