Låseringstænger-sæt med 8 dele (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 19 58 V01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 00 19 58 V01
    EAN/GTIN 4003773081562
    Producentnummer 00 19 58 V01
    L-nummer L70010 1708

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Oprullelig taske lavet af slidstærkt polyesterstof
    • med praktisk, justerbar quick-release-lukning
    • otte almindelige låsetænger til inder- og yderringe
    • Dimensioner, åben (L x H): 610 x 240 mm

    Leveringsomfang:

    • 1 x 44 11 J1 KNIPEX låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 11 J2 KNIPEX låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 44 21 J11 KNIPEX låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 21 J21 KNIPEX låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 11 A1 KNIPEX låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 10 - 25 mm)
    • 1 x 46 11 A2 KNIPEX låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 21 A11 KNIPEX låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 10 - 25 mm)
    • 1 x 46 21 A21 KNIPEX låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven