Låseringstænger-sæt med 4 dele (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 19 57 V01
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 19 57 V01
EAN/GTIN 4003773081555
Producentnummer 00 19 57 V01
L-nummer L70010 1818

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oprullelig taske lavet af slidstærkt polyesterstof
  • med praktisk, justerbar quick-release-lukning
  • fire almindelige præcisionsringtænger til de højeste krav
  • Dimensioner, åben (L x H): 315 x 275 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX præcisions låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX præcisions låseringstang til indvendige ringe i boringer (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX præcisions låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX præcisions låseringstang til udvendige ringe på aksler (Ø 19 - 60 mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven