Rullemappe med 11 dele

Art.-nr.: 00 19 41
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 19 41
EAN/GTIN 4003773024729
Producentnummer 00 19 41
L-nummer L70010 483

Betegnelse

Beskrivelse:

  • for telekommunikations- og elektroingeniører
  • Oprullelig taske lavet af slidstærkt polyesterstof
  • med praktisk, justerbar quick-release-lukning
  • udstyret med otte tænger og tre skruetrækkere
  • Tænger med forkromede hoveder og tofarvede multikomponenthylstre
  • Skruetrækker VDE-testet i henhold til DIN EN 60900 1000V
  • Dimensioner, åbnet (L x H): 450 x 290 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 11 05 160 KNIPEX afisoleringstang med åbningsfjeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 03 05 160 KNIPEX kombinationstang
  • 1 x 25 05 160 KNIPEX fladtænger med skærekant (radiotang)
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH1) stjerneskruer
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (4,0 mm)
  • 1 x 70 05 140 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 67 05 140 KNIPEX kraftendebidetang
  • 1 x 31 15 160 KNIPEX gribetang (spidstang)
  • 1 x 30 15 160 KNIPEX langbecktang
  • 1 x 30 35 160 KNIPEX langbecktang

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven