Styreskabsnøgle ″DoubleJoint″ 62 mm (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 11 06 V03
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
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 11 06 V03
EAN/GTIN 4003773083085
Producentnummer 00 11 06 V03
L-nummer L70010 1960

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til låsesystemer inden for elektroteknik, gas- og vandforsyning, klima- og ventilationsteknik, industri, bygningsservice osv.
  • med bitsholder til 1/4″ bits med magnet
  • fire forskellige zinkstøbte låse i én nøgle
  • Samlet armlængde: 97 mm

Egenskab:

  • Kapacitet firkantet: 5,0 - 8,0 mm
  • Kapacitet dobbeltbor: 3 - 5 mm
  • Kapacitet trekantet: 7,0 - 9,0 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven