Universal-nøgle ″byggeri″ til almindelige skabe og spærresystemer 90 mm (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 11 06 V01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Elskabsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 11 06 V01
EAN/GTIN 4003773075394
Producentnummer 00 11 06 V01
L-nummer L70010 1288

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til låsesystemer inden for elektroteknik, gas- og vandforsyning, klima- og ventilationsteknik, industri, bygningsservice osv.
  • ni forskellige trykstøbte zinklåse i én nøgle
  • med aftagelig kæde og karabinhage
  • Version ″Bau″ med indsat, magnetisk fastgørelse: driver til låse med PZ-perforering og trinfirkant
  • med bitsholder til 1/4″ bits med magnet
  • Armlængde: 157 / 95 mm

Egenskab:

  • Kapacitet firkantet: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm
  • Kapacitet dobbelt bit: 3 - 5 mm
  • Kapacitet halvmåne: 6 mm
  • Kapacitet trin firkantet: 6 / 7 / 8 / 9mm
  • Kapacitet trekantet: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven