Værktøjssortiment ∙ MERCEDES-BENZ

Art.-nr.: 0-2700-163/296
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 0-2700-163/296
EAN/GTIN 4000896162031
Producentnummer 0-2700-163/296

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjssortiment
  • I sikkerhedsindsatsen System bløde skumindsatser
  • Sortiment til MERCEDES-BENZ personbiler
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Nettovægt (kg): 37 kg
  • Antal værktøjer: 296

Leveringsomfang:

  • 163-30/25
  • 163-53/75
  • 163-95/8
  • 163-97/6
  • 163-118/57
  • 163-119/23
  • 163-120/24
  • 163-121/4
  • 163-122/3
  • 163-124/4
  • 163-130L
  • 163-131/8
  • 163-522X50
  • 180-38
  • 426-6
  • 426-7
  • 426-8
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 612-10X11
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 650-20
  • 803LG-T15
  • 803LG-T20
  • 803LG-T25
  • 803LG-T30
  • 824
  • 828-T45
  • 880G/10H
  • 880TZ/10H
  • 900SZ-32
  • 900SZ-34
  • 900SZ-36
  • 918-23
  • 1015/2
  • 1952-35
  • 1976
  • 2130
  • 2147
  • 2154-10
  • 2154N-5
  • 2160
  • 2165-2
  • 2211-4
  • 2211-5
  • 2212-6
  • 2212-8
  • 2212-10
  • 6420B
  • 6420C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven