Sortiment af værktøj

Art.-nr.: 0-179NX/65ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 0-179NX/65ALU
EAN/GTIN 4000896219124
Producentnummer 0-179NX/65ALU

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Bearbejdning af aluminiumsdele med specialværktøj, f.eks. på rene aluminiumshuse og aluminiumskomponenter i blandede konstruktioner
  • Rød markering af værktøjerne signalerer den specielle brug af værktøjerne på aluminium eller blandearbejdspladser
  • Sortiment af aluminiumskabinetter
  • Bearbejdning af aluminiumsdele med specialværktøj, f.eks. på rene aluminiumshuse og aluminiumskomponenter i komposithuse
  • For eksempel AUDI Q7 år 2015 → ∙ A2 (delvis) ∙ A6 år 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5 serie ∙ 6 serie ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV år 2009 → 2016 PORSCHE Cayenne år 2018 → VW Touareg år 2018 →

  • Rød markering af værktøjerne signalerer den specielle brug af værktøjerne på aluminium eller blandearbejdspladser
  • 65 stk., indhold:
  • 2 gribetænger, slanke, lige kæber
  • 2 gribetænger, slank, en buet kæbe
  • 2 gribetænger, en drejelig kæbe, længde: 250 mm
  • 3 gribetænger, parallel klemning, længde: 250 mm
  • 4 gribetænger, kombineret kæbeform, længde: 190 mm
  • 1 Universal Grip tænger, længde: 300 mm
  • 1 universaltænger, længde: 250 mm
  • 1 demonteringshåndtag, længde: 250 mm
  • 1 vinkel skraber med blad, udskiftelig
  • 1 Rabitz tænger, længde: 250 mm
  • 4 forskellige håndnæver
  • 2 udbulede skeer, forskellige længder
  • 1 bøjejern, specialstål med læderindsats
  • 1 foldetang, 45 grader bøjet
  • 1 Body File holder, Træ, flad
  • 1 krop fil holder, træ, halvrund
  • 2 forskellige body fil ark
  • 1 karrosserifil (350 x 430 mm), fin
  • 1 kropsfil (350 x 430 mm), grov
  • 1 udbulende hammer
  • 1 aluminiumshammer
  • 6 forskellige plast beskyttende hamre
  • 1 mejsler med hus, bladbredde 26 mm
  • 1 ark metal saks, venstre skæring
  • 1 ark metal saks, højre skæring
  • 1 huls prægning tang, længde: 300 mm
  • 1 trådbørste
  • 1 låsesmed hammer, 300 g.
  • 1 låsesmed hammer, 500 g.
  • 1 engelsk hammer
  • 2 røretang, lille
  • 2 røretang, stor
  • 1 rille nål, 240 mm
  • 1 lige kant, flad, 500 mm
  • 1-rullers remafstand, 5 m.
  • 1 magnetisk stang, fleksibel
  • 1 klo gribere
  • 1 dorn sæt, 6 stykker
  • 2 skrueklemmer
  • Antal værktøjer: 65

Leveringsomfang:

  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven