KONCIPERE ARBEJDSPLADSER RIGTIGT OG INDRETTE DEM OPTIMALT

Arbejdspladssystemer bliver anvendt i de mest forskellige områder og skal derfor skræddersyes til de individuelle krav i en virksomhed.

I vedligholdelse skal der for eksempel bruges mobilitet og felksibilitet. I produktion og montage er specielt stabilitet og robusthed vigtigt. Laboratorier stiller høje krav til renhed og forlanger let rengøring af overfladerne. Derudover skal filebænke og workstations alt efter opgave aflade statisk opladning kontrolleret (Electrostatic Discharge – ESD), således at arbejdspladsen forbliver ladningsneutral, samt være kemikaliefast.

ERGONOMISKE KRAV TIL ARBEJDSPLADSSYSTEMER

Ergonomiske faktorer spiller en vigtig rolle ved sammensætningen af en workstation. Eksempelvis skal den være højdeindstillelig, for at den let kan tilpasses medarbejderens kropsstørrelse og arbejdshøjde. Vha. elektriske indstillingsmuligheder stiger desuden betjeningskomforten. Synsrum og griberum skal ligeledes være afstemt efter hinanden på en ergonomisk arbejdsplads. Elle disse egenskaber fremmer ikke kun dine medarbejderes ydelseog mitarbeiter, men også produktiviteten.Mere om temaet ergonomi på arbejdspladsen finder du her.

ARBEJDSBORDE TIL ELEVER OG UNGE I UDDANNELSE

I moderne uddannelsesværksteder og skoler har elever brug for ergonomiske og sikre arbejdspladser. Filebænke skal udmærke sig takket være et robust, modstandsdygtigt og flot design. For i en behageligt designet omgivelse er det ikke kun lettere at lære noget, det er også meget sjovere. Også her spiller temaet ergonomi en specielt vigtig rolle. Især i vækstfasen er filebænkens tilpasning til kropsstørrelse vigtig for at undgå slemme holdningsskader.

VALG OG KONCEPTION AF EN ERGONOMISK ARBEJDSPLADS

Da en workstation består af talrige komponenter, bør man lægge vægt på visse punkter ved valget af filebænk, arbejdsstol, arbejdspladsbelysning og tilbehør.

Hvilket udstyr er der brug for?

En optimalt indrettet arbejdsplads sættes sammen af forskellige bestanddele.
Hertil hører blandt andet:

  • Workstation, også med hjul eller akku
  • Hulvæg med kroge, holdere og bokse
  • Hylder
  • Holdersøjler
  • Vindue
  • Belysningsenhed
  • Medieskinne
  • PC-kabinet
  • Skuffekabinet

Den individuelle udformning afhænger af medarbejderens opgave på arbejdspladsen.

Hvilken filebænktype er den rigtige?

Arbejdsborde kan man principielt opdele i filebænke med pladeudhæng og filebænke uden pladeudhæng. Sidstnævnte er bedre egnet til rækkeopstilling eller opstilling som arbejdsøer. Desuden skelner man mellem stationære og mobile modeller. Mobile arbejdspladser muliggør hurtig rangering. Derudover kan du vælge mellem komplet færdigt konfigurerede varianter og individuelt designede filebænke.

Hvilken bæreevne er nødvendig?

Alt efter med hvilke materialer, værktøjer og emner medarbejderne arbejder i firmaet, skal du vælge filebænken og de tilsvarene komponenter iht. deres bæreevne. Workstations hhv. filebænke har alt efter konfiguration en bæreevne på 250 til 1000 kg.

Hvilken er den rigtige arbejdsplade?

Alt efter anvendelsesområde kan der vælges mellem fem forskellige arbejdsplader. Træ-arbejdsplader (bambus og bøgetræ) er meget velegnede til krævende, tunge opgaver. Træ-arbejdsplader er desuden ressourceskånende og økologiske, da de er af voksende råemner. Arbejdsplader med eluplan-kunststof-belægning er særligt egnede til montage-, kontrol- og laboratoriearbejdspladser, da de garanteret ikke trækker sig. Eterlux-arbejdsplader er specielt velegnede til områder, hvor man har brug for høj ridsemodstandsdygtighed og varmebestandighed.

Er der brug for en fast eller variabel arbejdshøjde?

For at klare de ergonomiske krav til arbejdspladsen, anbefales det at vælge en højdeindstillelig workstation. Denne tilpasning kan alt efter model foretages manuelt eller elektrisk. En højdeindstilling er eksempelvis til skifteholdsarbejde eller skift mellem sidde- og ståarbejdsplads optimalt egnet. Bordhøjden kan desuden tilpasses opgaver med forskellige emnehøjder.

Hvor meget plads til opbevaring er nødvendig?

Skuffer, hylder, åbne lagerbokse, Easyfix kroge og holdere sørger for, at alle værktøjer og smådele altid lagres ordentligt og rent og er sorteret. Medarbejderne kan nå de nødvendige utensilier med et greb og kan således arbejde tidsbesparende og afslappet. Desuden ståtter materialer til opdeling af skuffer og skumindlæg orden på arbejdspladsen. De fleste filebænke og workstations kan desuden udvides med en individuel opbygning og skaber dermed frirum på arbejdsfladen. Opbygningen kan bestå af hulvægge, drejelige sidehulvægge og drejearme. Således udnyttes griberummet optimalt. Ligeledes er medieskinner, Multifix-skinner og shadowboards, samt apparatskinner med løbevogn praktiske.

Hvilken arbejdspladsbelysning er optimal?

Det rigtige lys på det rigtige sted øger produktivitet, velbefindende og tilfredshed på arbejdspladsen. Moderne LED-lamper er desuden vedligeholdelsesfrie og sparer energiomkostninger. Til enhver anvendelse bør man vælge den rigtige belysning, for eksempel en belysning på bærearme og under hylderne, belysning fra siden eller stanglamper. Således kan medarbejderne både belyse deres arbejdsplads og emnet optimalt. Principielt er en kombination af direkte og indirekte lys på arbejdspladsen optimal.

Er en hjørneløsning nødvendig?

Skal en arbejdsplads gå rundt om et hjørne, findes der specielle hjørneløsninger. Disse kan konciperes med eller uden opbygning. Således kan man udnytte den plads, der står til rådighed, optimalt. Vær opmærksom på tilstrækkelig benplads ved valget af filebænke, Så de ansatte sidder eller står bekvemt på deres arbejdsplads. Dertil kan man få specielle hjørnearbejdsplader med forkortede, tilbagesatte ben.

Hvilke hjælpemidler er nødvendige til at stå og sidde?

For at medarbejderne ikke får skader af at sidde eller stå for længe, hører en ergonomisk arbejdsstol til udstyret på en arbejdsplads. Der findes for eksempel arbejdsdrejestole, sidde- og ståhjælp samt arbejdsskamler. Til ståarbejdspladser anbefales gulvbeskyttelsesmåtter. De har en fleksibel overflade, hvormed fødderne synker let ned og kredsløbet kommer i gang.

Specielle krav

Med filebænk-modeller fra områderne ESD og lagring af farlige stoffer finder du en egnet løsning, så de ansatte ved laboratoriebordene eller i elektronikindustrien kan arbejde sikker.


En ergonomisk værkstedsindretning indeholder følgende elementer:

Filebænke og workstations

Ergonomiske og funktionelle løsninger til optimal ydelse.

Arbejdsstole

Drejestole, taburetter samt sidde- og ståhjælp til ikke trættende arbejde.

Arbejdspladstilbehør

Inddelingsmateriale, skumindlæg og hulvægstilbehør til den perfekt organiserede arbejdsplads.

Udover arbejdspladssystemer hører også værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere til værkstedsindretning. Få også mere at vide om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.

VIL DU GERNE HAVE FAGLIG RÅDGIVNING?

Fra koncept, 3D-planlægning til montage står vores omfattende know-how til rådighed.

Hoffmann Groups fagrådgiver til arbejdspladssystemer rådgiver dig uafhængigt og udvikler sammen med dig en løsning, der er optimalt skræddersyet til dine behov. Således udformer du dine arbejdsprocesser mere effektivt og øger dine medarbejderes produktivitet.

Vores eksperter står altid til rådighed personligt, pr. telefon eller pr. e-mail.

Forespørgel om personlig rådgivning

Til login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven