GARANT VÆRKTØJSKUFFERT
Robust udførelse med mobil enhed og perfekt organiseret indvendigt udstyr.
GARANT serviceværktøjskuffert i polycarbonat - Den ultimative kombination af stabil og fleksibel.
Den første kuffert på værktøjsområdet i sprøjestøbt polycarbonat! Fordelene består i den høje slagstyrke, holdbarhed, stivhed og hårdhed i et bredt temperaturområde. Specielt belastede steder kan takket være sprøjtestøbemetoden forsynes med mere materiale. Dette fører til markant højere stabilitet.
KAN KLARE EN HEL MASSE
- Stabil og yderst stødfast produktion i sprøjestøbt polycarbonat.
- Alsidige sorteringsmuligheder.
- Aftagelig mobil enhed udviklet til værktøjskuffert for første gang.
- Aluminiumrammen og kunststofstødhjørner giver høj stabilitet på særligt belastede steder.
- Den integrerede tallås beskytter kufferten sikkert mod uberettiget åbning.
INTELLIGENT PLADS OG INDIVIDUELT ORGANISERET
GARANT serviceværktøjskuffert Space og Space Mobile
(Artikel 692830 eller 692835
)
Med en indvendig højde på 185 mm, diversen inddelingsmaterialer, elastikker, værktøjstavler, indstiksrum og værktøjsklemmeholdere giver kufferten mange forskellige sorteringsmuligheder til alle nødvendige værktøjer.
Den aftagelige mobile enhed kan hurtigt og enkelt låses hhv. låses op.
1. Den aftagelige mobile enhed (art.nr. 692840 ) er ikke kun praktisk til den mobile anvendelse men kan også klappes op og har tre ekstra rum.
2. Med 4-dobbelt-teleskopudtræk og kuglelejrede hjul.
3. En praktisk og smart ledsager til din dagligdag.
GARANT serviceværktøjskuffert Slim og Slim Mobile
(art.nr. 692810 og 692815 )Den kompakte serviceværkøtjskuffert med en indvendig højde på 150 mm giver mange inddelingsmuligheder og derme tilstrækkelig plads til dit værktøj.
4. I nederste område af serviceværktøjskufferten er der 10 indsatsbokse samt diverse skillevægge, der afslutter dækkende med afdækningspladen.
5. Kan vælges med integreret mobil enhed, 3-dobbelt-teleskopudtræk og kuglelejrede hjul (art.nr. 692815 ).
6. En værktøjstavle med værktøjsklemmeholdere på for- og bagsiden. De ni tekstil-indstiksrum holder dit værktøj på plads til enhver tid og på ethvert sted.
Individuel indretning af serviceværktøjskufferten med passende tilbehør
(art.nr. 692838
)
Det er ikke den passende inddeling for dig? Så lav selv din kuffert med de t passende tilbehør iht. dine ønsker og behov.
7. Den integrerede tallås beskytter kufferten mod uberettiget adgang.
8. Efterfølgende fleksibel monterbar med en mobil enhed (art.nr. 692840
)
Product video
GARANT serviceværktøjskuffert
Alsidige sorteringsmuligheder og kan tilpasses individuelt til dine krav.
Opdag alle mulighederne i videoen!
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Alle artikler og tilbehørTil værktøjskufferterne