• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

SIKKERHEDSKNIVE OG SKÆREVÆRKTØJER FRA MARTOR - SÅ ER DU HELT SIKKERT SKARPERE

Problemet: skæreulykker

Som man siger, kan man ikke lave en omelet uden at knuse æg. Desværre gælder noget lignende også for skæreopgaver - man kan ikke skære i materialer uden at risikere skader. De er en smertefuld oplevelse for den tilskadekomne medarbejder og en bekostelig affære for arbejdsgiveren. Skæreulykker er næsten altid forårsaget af suboptimale, usikre arbejdsknive.

43.000 ulykker

Cirka så mange knivrelaterede "anmeldelsespligtige arbejdsulykker" var der i 2019 i
Tyskland (kilde: Tysk social ulykkesforsikring (DGUV), 2020).

58%

Mere end halvdelen af alle arbejdsulykker med håndværktøj er forårsaget af arbejdsknive (generelt suboptimale, usikre knive) (kilde: Tysk social ulykkesforsikring (DGUV), 2020.

7,4 dage

Hver knivrelateret arbejdsulykke fører i gennemsnit til 7,4 sygedage (kilde: Tysk social ulykkesforsikringsinstitution for fødevare- og cateringbranchen, 2016).

3725 kroner

For arbejdsgiveren koster hver mistet dag i gennemsnit ca. 3725 kroner.

Løsningen: MARTOR sikkerhedsknive

Hos MARTOR, der har base i Solingen i Tyskland, er vi glade for at kunne tilbyde den definitive problemløser til dette problem som en del af vores sortiment. MARTOR er den førende internationale producent og leverandør af sikkerhedsknive i høj kvalitet. De kaldes "sikkerhedsknive", fordi de er udstyret med pålidelige sikkerhedsfunktioner, der beskytter mod skæreulykker.

Uanset om det drejer sig om fuldautomatisk bladindtrækning, skjulte blade eller sikre bladskift - med sine GS-certificerede sikkerhedsknive sætter MARTOR et benchmark for arbejdssikkerhedsstandarder. Et moderne, brugervenligt design og forbedret ergonomi spiller også en vigtig rolle for MARTOR..

Til MARTORs sikkerhedsknive

MARTOR's sikkerhedsfunktioner

MARTOR SECUMAX

Skjult klinge = det højeste niveau af sikkerhed

Kniven er ikke åben, men afskærmet fra mennesker og gods. Det giver maksimal sikkerhed mod snitsår og beskadigelse af gods.


MARTOR SECUPRO

Fuldautomatisk tilbagetrækning af klingen = øget sikkerhed

Det intelligente skæreværktøj: Så snart klingen er ude af det skårne materiale, trækker den sig automatisk tilbage i håndtaget, uden at du behøver at gøre noget. Det kalder vi "forbedret sikkerhed".


MARTOR SECUNORM

Automatisk tilbagetrækning af klingen = højt sikkerhedsniveau

Tommelfingeren op - for et højt sikkerhedsniveau. Så snart du begynder at skære, skal du slippe slæden. Det gør, at klingen automatisk trækkes tilbage i håndtaget, så snart du er færdig med at skære.

Udvalg af MARTOR sikkerhedsknive

Den prisbelønnede MARTOR SECUMAX 350

Den prisbelønnede MARTOR SECUMAX 350 sikkerhedskniv giver maksimal komfort og sikkerhed ved skæring.

  1. 2-i-1-klingehoved til skæring og ridsning
  2. Komfortabelt soft-grip og riflede overflader
  3. Klingeopbevaring med udskiftningsklinge
  4. Øje til fastgørelse og transport
  5. Spids næse til gennemboring i materialet
  6. Skjult klinge giver maksimal beskyttelse af personer og varer
  7. Ergonomisk formet; velegnet til venstre- og højrehåndede brugere

Til MARTOR SECUREMAX 350

Skæretyper: Sådan skærer du korrekt med MARTOR sikkerhedsknive

Fjernelse af folie

Paller er normalt dækket af indpakning/krympefolie. Skæreværktøj med en skjult klinge, der beskytter både dig og de emballerede varer, er ideelt til at fjerne det.

MARTOR filmknive har normalt en spids næse, som kan bruges til at stikke ind i det materiale, der skal skæres. Alternativt kan man bruge den frie hånd til at samle filmen i toppen og dermed skabe et udgangspunkt for skæringen.

Udskæring af vinduer

Det anbefales at skære et vindue ud, hvis du vil beholde forsendelseskassen til opbevaring. I dette tilfælde åbner du ikke kassen i toppen, men skærer en stor åbning i siden. Du kan nemt og bekvemt fjerne dine varer gennem dette "vindue".

Skæring af plastbånd

Plastbånd bruges til at forstærke kasser, der indeholder særlig tung last. Du vil sandsynligvis få at gøre med bånd af varierende styrke og kvalitet. Jo mere robust det er, jo mere anbefales det at skære båndet i en vinkel på 45°.

MARTOR klingematrix

Du kan downloade en oversigt over de tilgængelige klinger til hvert skæreværktøj her

Download klingematrix