{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2496 | |
Højde | 860 mm | |
Bredde | 737 mm | |
Dybde | 609 mm | |
Læssefladebredde | 600 mm | |
Læssefladedybde | 600 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 228 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 860 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 32 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 919860 2496 | |
EAN/GTIN | 4017976502496 | |
Producentnummer | 2496 |