GARANT Master Alu HM-high-performance-rival HPC gennemgangshul 4 mm

Art.-nr.: 164400 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning DLC
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 3,701 mm - 4,200 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 39 mm
Samlet længde L 75 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods 0,6 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Farvering gul
Serie Master Alu
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164400 4
EAN/GTIN 4062406283629
Producentnummer 164400 4

Anvendelsestabel

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til aluminiumsbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte
skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Udførelse med DLC-belægning sp2.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til boringstolerance H7.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med gennemgående huller.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven