WBMT 060101R IC908 Positiv trigon platter med 5° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5506173
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5506173
    EAN/GTIN 7291075079807
    Producentnummer 5506173
    L-nummer L23950 187

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner T, hjørneradius (RE) 0,1 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 2,18 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 3,97 mm, skærepladetykkelse (S) 1,59 mm

    Egenskab:

    • Spanformer T
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 5 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Kantlængde (L) 2,18 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Diameter InCircle (IC) 3,97 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 1,59 mm
    • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,4 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven