SBTTA-16ER-0-JHP Skruelås JETCUT-modulhoveder til montering af ISO Laydown-gevindindsatse til bagendebearbejdning på maskiner af schweizertypen

Art.-nr.: 3393563
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393563
EAN/GTIN 7291075488913
Producentnummer 3393563
L-nummer L24090 327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjer med WSP
  • funktionslængde (LF): 40 mm
  • kronelængde (LPR): 50 mm

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven