SUXCL 1616H-10 CM Spændeholder med CHAMELEON-pladesæde og skruespænding til fire forskellige plattegeometrier med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601772
    EAN/GTIN 7291075103076
    Producentnummer 3601772
    L-nummer L23990 642

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 24 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 100 mm
    • Funktionsbredde (WF) 20 mm
    • Hovedlængde (LH) 24 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven