SUXCL 1616H-10 CM Spændeholder med CHAMELEON-pladesæde og skruespænding til fire forskellige plattegeometrier med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601772
EAN/GTIN 7291075103076
Producentnummer 3601772
L-nummer L23990 642

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 24 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven