• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-⌀ 25 mm, Gevindskæreområde: M3-12

Art.-nr.: 334626 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindskæreområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M3 − M12
Adapter Skaft-⌀ 25 mm
Længdeudligning, tryk 7,5 mm
Længdeudligning, træk 7,5 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Indv. ⌀ D1 19 mm
Udragende længde, A-mål 41 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 334626 M3-12
EAN/GTIN 4045197488404
Producentnummer 334626 M3-12

Betegnelse

Udførelse:

  • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Cylinderskaft i henhold til DIN 1835 − form B og E.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Bemærk:

  • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
  • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-⌀ 25 mm, Gevindskæreområde: M3-12

Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-⌀ 25 mm, Gevindskæreområde: M3-12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1.241,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.474,78  DKK
plus moms plus fragt
Adapter Skaft-⌀ 25 mm Skaft-⌀ 25 mm
Udragende længde, A-mål 41 mm 39 mm
Gevindskæreområde M3 − M12 M3 − M12
Længdeudligning, tryk 7,5 mm 7,5 mm
Længdeudligning, træk 7,5 mm 7,5 mm
Indv. ⌀ D1 19 mm 19 mm
Produkttype Gevindskærepatron Gevindskærepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven