Sicherheitsstiefel
Relaterede kategorier
Sikkerhedsstøvler - for mere sikkerhed på arbejdet
Afhængigt af arbejdspladsen anbefaler vi støvler med forskellige beskyttelsesklasser, der har de passende sikkerhedsfunktioner. Sikkerhedsstøvler adskiller sig ikke kun i deres sikkerhedsklasse, men også med hensyn til materialer, design og farve. Udover den beskyttende funktion, spiller en høj komfort også en vigtig rolle. Det er ikke ualmindeligt at have fødderne i arbejdsstøvler i 50 timer om ugen eller mere. Det er derfor vigtigt, at skoene er så behagelige at have på som muligt. Hos Hoffmann Group tilbyder vi dig et bredt udvalg af sikkerhedsstøvler til mænd og kvinder. Klik dig igennem vores udvalg og bestil nemt din ønskede model online.
Hvorfor er sikkerhedsstøvler så vigtige?
Sikkerhedsstøvler er en vigtig del af sikkerhedsudstyret på mange arbejdspladser og i mange brancher - og ikke uden grund: Fodskader er blandt de mest almindelige arbejdsskader. At gå med sikkerhedsstøvler er derfor ikke kun nyttigt, men også obligatorisk for mange erhverv. Du bør ikke gå ned på sikkerhedsstøvler af høj kvalitet, især når det kommer til manuelt arbejde. De skal overholde kravene i den europæiske standard EN ISO 20345. De grundlæggende krav omfatter tåbeskyttelse og skridsikkerhed.
Hvad er farerne på arbejdspladsen?
Skader på ankler og fødder står for en stor andel af alle arbejdsulykker. Der er en højere risiko for ulykker på arbejdspladser, hvor der er risiko for tab/fald af store genstande eller i arbejdssituationer, hvor fødderne kan komme hårdt i klemme. Spidse og skarpe genstande, der ligger på jorden, udgør også en risiko, mens varme, kulde, væsker, kemikalier og andre ydre påvirkninger også kan påvirke fødderne.
Hvilken sikkerhedsklasse er den rigtige for mig?
Hvilken sikkerhedsklasse du vælger, afhænger af dit jobs karakter og dit arbejdsmiljø. Når det kommer til sikkerhedssko, kan du vælge mellem niveauerne SB, S1, S1P, S2, S3, S4 og S5. Sikkerhedsstøvler med beskyttelsesklasse S2 og S3 anbefales til de fleste arbejdsmiljøer. Disse støvler er kendetegnet ved følgende egenskaber og funktioner:
- Beskyttende tåkappe af aluminium, stål eller plast beskytter mod ydre tryk og stød og sikrer en energioptagelse på 200 joule.
- Hælområdet er lukket og giver optimal energiabsorption.
- Sikkerhedsstøvlerne er antistatiske og brændstofbestandige.
- Modstandsdygtig over for vandindtrængning og vandtæt i mindst 60 minutter.
- Udstyret med skridsikker sål.
- Selv efter en lang dag på arbejde sidder støvlen behageligt, klemmer ikke og sikrer - takket være åndbare materialer - et behageligt fodklima.
Hvad er forskellen mellem S2 og S3 sikkerhedsstøvler?
I modsætning til S2 modeller har sikkerhedsstøvler med beskyttelsesklasse S3 en punkteringssikker sål, som er lavet af fx stål eller punkteringsbestandigt tekstilnet. Dette giver ekstra beskyttelse mod spidse og skarpe genstande på gulvet og forhindrer fremmedlegemer i at trænge ind i sålen. Det kan være skarpe grene, men også søm eller knust glas. En profileret ydersål giver mere greb og trinmodstand.
Hvem har brug for S5 sikkerhedsstøvler?
S5 sikkerhedsstøvler har den højeste beskyttelsesklasse. Så kan man spørge: Hvorfor skulle alle fag så ikke have sådanne støvler på arbejdet? Svaret er enkelt: Sikkerhedsstøvler i klasse S2 og S3 giver et markant højere komfortniveau. Klasse S5 støvler skal være 100 % vandtætte. Dette er kun muligt med materialer som gummi eller plast. I de fleste erhverv er en kort vandtæthed af beskyttelsesklasse S2 og S3 på mindst 60 minutter fuldstændig tilstrækkelig. Dette er muligt ved hjælp af membraner, som har en positiv effekt på sikkerhedsstøvlernes åndbarhed. De fleste S2 og S3 støvler er også mere tiltalende set fra et visuelt synspunkt, da modeller med forskellige overmaterialer som tekstil, mikrofiber og læder fås i forskellige farver. Sikkerhedsstøvler med beskyttelsesklasse S5 anbefales til arbejde i f.eks. olie- og gasindustrien eller i landbruget.
Bestil arbejdsstøvler til kvinder og mænd og meget mere online
Drag fordel af det store udvalg af produkter hos Hoffmann Group og bestil nemt dine nye sikkerhedsstøvler i den ønskede størrelse og farve fra vores online shop. Vi tilbyder dig TÜV-certificeret leveringskvalitet og levering inden for 24 timer for mange varer. Gå på opdagelse i vores sortiment, som omfatter mere end 500.000 produkter. Udover nye arbejdsstøvler finder du mange andre varer til din virksomhed. Det er lige meget, om det er arbejdssko, skruenøgler, et arbejdsbord eller en vinkelmåler - vi tilbyder dig produkter af høj kvalitet, hvor du får meget værdi for pengene.