{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 0,11 N/mm | |
Anvendelse | Fiksering; Montering; Permanent limning | |
temperaturbestandig op til | 70 °C | |
Med liner | nej | |
Materiale, afdækning | Papir | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | hvid | |
Længde | 25 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,2 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | GG3773 50X25 | |
EAN/GTIN | 4067263137641 | |
Producentnummer | GG3773 50X25 |