WNEU 080608 EN-GL S

Art.-nr.: 225628 S
Rabat
187,22 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNEU 080608 EN-GL
    Type S
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type CA6535
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 0,1 mm
    Antal skift/skær 6
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225628 S
    EAN/GTIN 4960664686568
    Producentnummer TMA09313

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    200
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte vendeskærsplattter med 6 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 13° reduceres skærekraften markant.
    Slebet udførelse af hensyn til markant bedre overfladekvaliteter.

    Anvendelse:

    GL-geometrien egner sig på grund af den slebne udførelse og planskæret til gode overflader.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven