• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Einmal-Handschuh-Set 100-tlg., Handschuh-Größe: 1283L

Artikel-Nr.: ZP5835 1283L
Rabatt
36,18 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Netto: 6,70 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.857 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuh-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm/Verordnung: EN 374; EN 455

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Nitril
Inhalt 100
Norm/Verordnung EN 374; EN 455
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ZP5835 1283L
EAN / GTIN 4250016461791
Herstellernummer 1283A L
Hersteller Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Nitriluntersuchungshandschuh
  • puderfrei.
  • latexfrei.
  • unsteril.
  • texturiert.
  • Rollrand.
  • beidhändig passend.
  • für den Einmalgebrauch.

Norm:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1.
  • Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung).
  • Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb