• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft

Artikel-Nr.: YRE-106
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 510,71 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YRE-106
Kopieren
EAN / GTIN 4021176879401
Kopieren
Herstellernummer YRE-106
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulischen Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Modell mit großer Hublänge ermöglicht ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.
  • Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
  • Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 247 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 3/4
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Durchmesser außen [mm]: 57 mm
  • Hub [mm]: 155
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 242 cm³

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb