• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Wägetransmitter YKV-02

Artikel-Nr.: YKV-02
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 320,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Daten-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YKV-02
Kopieren
EAN / GTIN 4045761220423
Kopieren
Herstellernummer YKV-02
Kopieren
L-Nummer L40250 2490
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem digitalen Wägetransmitter sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach mit einer Wägeplattform oder Messzelle verbinden, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen
  • Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc
  • USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Übertragungsformate frei konfigurierbar
  • Funktionen: Wiegen, Tarieren
  • Messfrequenz 10 Hz
  • Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software
  • Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse
  • Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage
  • Im Lieferumfang enthalten: - Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-02 - USB-Kabel inkl. Netzstecker - Halterung für DIN-Schiene - Konfigurationssoftware zur Justierung und Verwaltung der KERN YKV-02, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswerteergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen B×T×H 100×140×35 mm
  • Nettogewicht ca. 0,35 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C