• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulisches Radnabenabziehwerkzeug für NFZ, Niederflurbusse, mit max. 30 t Zugkraft

Artikel-Nr.: Y-60-100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.532,21 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y-60-100
Kopieren
EAN / GTIN 4021176356780
Kopieren
Herstellernummer Y-60-100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Hydraulische Radnabenabziehwerkzeug für NFZ und Niederflurbusse wird zur sicheren und schnellen Demontage der Radnabe bei NFZ und Bussen in der Automotive genutzt. Die Lochkreisscheibe und der 30 t Druckzylinder sind dazu in der Lage, sehr festsitzende und schwierig zu entfernende Radnaben zu lösen.
  • Die Lochkreisscheibe mit verschiedenen Radien und Bohrdurchmessern ermöglicht die Anwendung bei einer Vielzahl von Modellen
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Hydraulik
  • Gewindemaß: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Durchmesser der Lochkreise (Satz) [mm]: 168,184,190
  • Max. Druck [bar]: 700 bar