• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nietzange fuer Blindniete 3 - 5 mm

Artikel-Nr.: Y.103CPB
Netto: 37,12 €
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
    Produktart Handnietzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Y.103CPB
    EAN / GTIN 3148517594715
    Herstellernummer Y.103CPB
    L-Nummer L60130 10627

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatzbereich: - Alu-Nieten mit 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm Durchmesser - Stahl-Nieten mit 3 - 3,2 - 4 mm Durchmesser
    • Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung
    • 3 Mundstücke mit Montageschlüssel für Durchmesser: 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm

    Merkmal:

    • d [mm]: 22
    • H [mm]: 84
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 26
    • Gewicht in Gramm: 632

    Lieferumfang:

    • Aluniete: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
    • Stahl-Niete: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
    • Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung
    • 3 Mundstücke mit Montageschlüssel für Durchmesser 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb