• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank mit Lochblech

Artikel-Nr.: X-SB-65x75
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 720,00 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer X-SB-65x75
Kopieren
EAN / GTIN 4021176042058
Kopieren
Herstellernummer X-SB-65x75
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Werkzeugschrank der Baureihe X-SB aus stabilem Vollblech wird zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeugen verwendet. Die Lochraster auf der Rückwand bieten genügend Platz zum Anbringen von Werkzeughaltern. Der Werkzeugschrank verfügt über abschließbare Türen mit Zylinderschloss sowie eine maximale Traglast von 50 kg. Die hochwertigen Stahlschränke lassen sich flexibel in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen integrieren und passen sich somit den individuellen Anforderungen an.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 750 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 29 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 225 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 8 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 650 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 25 9/16
  • Tragfähigkeit [kg]: 50 kg
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Mit Schubladen: Nein
  • Mit Bremse: Nein
  • Anzahl der Schlösser: 1
  • Anzahl der Türen: 2
  • Türbreite [mm]: 345 mm
  • Türtiefe [mm]: 20 mm
  • Türhöhe [mm]: 595 mm
  • Wandhöhe [mm]: 645 mm
  • Wandbreite [mm]: 745 mm
  • Rückwand, Gehäuse, Fahreinheit Farbe: anthrazitgrau
  • Schubladen Ecken Farbe: grau