• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktwaage WTB 10K-3N, Wägebereich 15000 g, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: WTB 10K-3N
Netto: 285,00 €
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WTB 10K-3N
EAN / GTIN 4045761144811
Herstellernummer WTB 10K-3N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 263×203 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 286×316×126,5 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb