• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment – Industrie - TOP

Artikel-Nr.: WT-50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.462,50 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer WT-50
Kopieren
EAN / GTIN 4021176951114
Kopieren
Herstellernummer WT-50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das TOP Abzieher-Sortiment für die Industrie ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befinden sich zusätzlich zu 2-armigen Universal-Abziehern auch 3-Arm-Traversen sowie diverse Haken, die dank des KUKKO-Baukastenprinzips zu verschiedenen Außenabziehern für unterschiedliche Anwendungen kombiniert werden können. Gemeinsam mit der enthaltenen Trennvorrichtung und der Hydraulischen Zusatzpresse eignet sich das Sortiment zum Außenabziehen, Innenausziehen und Trennabziehen von besonders festsitzenden Teilen und ist somit ideal für die vielseitige Anwendung in der Industrie geeignet.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Verpackung: Karton (Box)
  • Bestandteile: 1-V-150-S, 2-V-150-S, 1-92-E, WT-000, 15-2, 18-2, 20-10+, 20-20+, 9-1