• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Armband mit Karabiner

Artikel-Nr.: WRT-DSLS
Netto: 29,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Herstellernummer WRT-DSLS
L-Nummer L60130 9295

Beschreibung

Beschreibung:

  • usgerüstet mit einem Metallring in ″D″-Form. Nimmt die Leine mit einem Wirbel LAN0.2TSLS auf. Elastisches Gewebe für optimalen Komfort und Einstellbarkeit. Geeignet für Handgelenkumfänge 165 bis 240 mm
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel
  • Breite des Armbands: 50 mm
  • Innere Breite des Ringes in ″D″-Form: 26 mm
  • Innere Höhe des Ringes in ″D″-Form: 17 mm
  • Zulässige Nennlast: 2,7 kg.

Merkmal:

  • B [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb