• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrecht-Niederzugspanner

Artikel-Nr.: WNS-SET-MFT
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 85,64 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Waagrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WNS-SET-MFT
Kopieren
EAN / GTIN 4008158041872
Kopieren
Herstellernummer WNS-SET-MFT
Kopieren
L-Nummer L80030 442
Kopieren
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 750 N Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm Schnelle Fixierung dank seitlich platziertem Spannhebel Ermöglicht vollflächige Bearbeitung des Werkstücks – auch runder und flacher Teile Patentierter Niederzugmechanismus verhindert, dass sich das Werkstück beim Spannen von der Tischfläche abhebt – auch ohne Befestigungsschraube

Merkmal:

  • Bolzen: Ø20 mm
  • Inhalt: 2 x Waagrecht-Niederzugspanner / 2 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
    • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. brüniert

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Einsatz auf Multifunktionstischen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb