Kofferband B

Artikel-Nr.: WM0238 B
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 1,55 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Breite 50 mm
Material Polyester / Kunststoff
Farbe orange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0238 B
EAN / GTIN 2050001960887
Herstellernummer WM0238 B

Beschreibung

Ausführung:

Hochfester, strapazierfähiger und dehnungsarmer Koffergurt mit einem robusten Steckschloss. Der Gurt ist wasser-, schmutz- und ölabweisend sowie scheuer- und abriebfest und verliert dadurch nichts von seiner Festigkeit. Temperatur-Einsatzbereich: −50 °C bis 100 °C Zum sicheren Verspannen eines Reisekoffers. Mit weißem Hoffmann-Schriftzug.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb