Eiswürfel Metall Q

Artikel-Nr.: WM0232 Q
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 5,50 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Edelstahl poliert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer WM0232 Q
    EAN / GTIN 2050001947253
    Herstellernummer WM0232 Q

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Wiederverwendbarer Kühlwürfel aus poliertem Edelstahl.
    Nie wieder verwässerte Getränke durch schmelzende Eiswürfel! Getränke werden gekühlt und bewahren den vollen Geschmack! Den Edelstahl-Würfel ganz einfach ins Eisfach (min. 4 h, -18 °C / 0 °F) und nach kurzer Zeit ist er schon einsatzbereit. Der Artikel ist lebensmittelecht und nicht spülmaschinengeeignet.

    Hinweis:

    Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb