Zauberwürfel GridLine 2×2 2X2

Artikel-Nr.: WM0231 2X2
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 1,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
860 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 25 mm
Breite 25 mm
Höhe 25 mm
Gewicht 9 g
Material Kunststoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0231 2X2
EAN / GTIN 2050001942326
Herstellernummer WM0231 2X2

Beschreibung

Beschreibung:

Der sehr kleine, voll funktionsfähige 2×2 Zauberwürfel passt in jede Hosentasche und ist ein tolles Accessoire und Mitbringsel für Kindergeburtstag, Firmenfeier etc.

Achtung:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb