• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopfaufnahme, 42.SK3027L50MA

Artikel-Nr.: W139030
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 61,29 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W139030
Kopieren
EAN / GTIN 4069739570112
Kopieren
Herstellernummer 42.SK3027L50MA
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 50 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.SK3027L50MA
  • Produktart: Messerkopfaufnahme
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 27 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Kühlkanäle
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 21 mm
  • Auskraglänge (LPR): 50 mm