• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiegehubwagen VHB 2T1, Wägebereich 2000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: VHB 2T1
Netto: 1.930,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VHB 2T1
EAN / GTIN 4045761086258
Herstellernummer VHB 2T1
L-Nummer L40250 1647

Beschreibung

Beschreibung:

  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Auswertegrät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Lastgabel: Staub- und Spritzwasserschutz IP67, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich
  • Schwenkbereich 206°
  • Lenkräder: Vollgummi auf Alufelgen
  • Lastrollen: Tandembereifung für leichteres Überfahren von Schwellen und Hindernissen
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 80 h

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb