• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Sandale S1P VD PRO 1000 VF XXB 41

Artikel-Nr.: VD PRO 1000 VF XXB 41
Netto: 116,34 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
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
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Norm EN ISO 20345:2011
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 41
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer VD PRO 1000 VF XXB 41
    EAN / GTIN 4044348643969
    Herstellernummer VD PRO 1000 VF XXB 41
    L-Nummer L00780 5075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
    • Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX mit SECURA VARIO® SYSTEM
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • VARIO Multiflex® Technologie
    • Laufsohle TPU Athletic ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb