• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkaufsautomaten Schnittschutz C13 PU Handschuh (144 Paar) Grau XL

Artikel-Nr.: VB622G7RXL
Netto: 430,40 €
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
Artikelnummer VB622G7RXL
EAN / GTIN 5036108901514
Herstellernummer VB622G7RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Vending MR Cut PU Handschuh wurde speziell für Verkaufsautomaten entwickelt. Mit einer Schnittfestigkeit der Stufe C bietet dieser Handschuh unübertroffenen Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen. Das nahtlose Innenfutter sorgt für außergewöhnlichen Komfort und Fingerfertigkeit. Die Verpackung wird fachmännisch komprimiert, um die Maschinenleistung zu optimieren. Erhältlich in ganzen Kartons für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Schnittschutz Level C
  • Kompakte Verpackung zur Erhöhung der Kapazität von Ausgabeautomaten
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • CE zertifiziert
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Verkaufsverpackung mit zweiseitigem Aufdruck
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Polyester; Glasfiber;
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb