• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB-T.2D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Artikel-Nr.: V30 31403
Netto: 437,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer V30 31403
EAN / GTIN 4047109101890
Herstellernummer 1089214095
L-Nummer L20010 2932

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-T.2D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER
- Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: 0,5 mm
- Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: 2
- Anzugsmoment: 0,62 Nm
- Aufnahme: ABS 50
- Bund-Ø: 50 mm
- Gesamtlänge: 94 mm
- Info LxD: ≤ 2xD
- ISO Bezeichnung: KUB-T.2D.140.R.03-ABS50
- Kraglänge: 63 mm
- Kühlung: IK zentral
- Nutzlänge: 28 mm
- Produktname: KUB Trigon
- Schaft Norm: ABS
- Schaft Wendeplattenbohrer: ABS
- Schaftlänge: 31 mm
- Schneiden-Ø: 14 mm
- Schneidrichtung: R
- Segment: Wendeplattenbohrer
- Spannutenlänge: 33 mm
- Trennstellencode, Schneidplatte: WO0302043N
- Wendeplatte: WOEX 030204

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 892 14095

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.