• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Federspanner, mechanisch

Artikel-Nr.: U.89M
Netto: 1.021,39 €
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
Artikelnummer U.89M
EAN / GTIN 3148510744674
Herstellernummer U.89M
L-Nummer L60130 6412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teleskopaufbau in zwei Stufen, die durch eine Spindel gesteuert werden
  • Mit Elektro- bzw. Druckluft-Schlagschrauber einsetzbar
  • Geprüfte Widerstandskraft: 100.000 N
  • Mit einem Sicherheitsstift ausgestattet
  • Kann die Schalen U.89 aufnehmen
  • Hub: 235 mm
  • Länge auseinandergezogen 540 mm, zusammengedrückt 305 mm
  • Ø 70 mm

Merkmal:

  • L[mm]: 305
  • Gewicht in Kilogramm: 5,0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb