• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk-Abzieher fuer 35 - 45 mm

Artikel-Nr.: U.7-3545
Netto: 207,34 €
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.7-3545
EAN / GTIN 3662424009594
Herstellernummer U.7-3545

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ein- und Ausbauen von axialen Lenkungs-Kugelgelenken, Ø 35 - 45 mm
  • Verwendbar mit Steckschlüssel oder Schlüssel, 27 mm oder Vierkant 1/2″
  • Länge: 402 mm
  • Kopfdurchmesser: 89 mm
  • Garantie: 2 Jahre

Merkmal:

  • L[mm]: 402
  • Gewicht in Kilogramm: 1,8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb