• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung Spannbereich 15-150 mm

Artikel-Nr.: U.53T3
Netto: 924,83 €
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
Produktart Trennvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53T3
EAN / GTIN 3148510703954
Herstellernummer U.53T3
L-Nummer L60130 1845

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lösen von Lagern, wenn die Abzieharme von Abziehern nicht angesetzt werden können
  • Zum Beenden des Abziehens werden die Trennvorrichtungen zusammen mit den Gewinde-Gegenstützen verwendet

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 150
  • d1 [mm]: M20
  • d2 [mm]: M20
  • H [mm]: 204
  • L [mm]: 290
  • Für: U.53K3
  • Benutzung für: -
  • Schrauben: U.53T3-02
  • Gewicht in Kilogramm: 4,600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb