• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung Spannbereich 5-60 mm

Artikel-Nr.: U.53T1
Netto: 258,97 €
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
    Produktart Trennvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.53T1
    EAN / GTIN 3148510703930
    Herstellernummer U.53T1
    L-Nummer L60130 1844

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Lösen von Lagern, wenn die Abzieharme von Abziehern nicht angesetzt werden können
    • Zum Beenden des Abziehens werden die Trennvorrichtungen zusammen mit den Gewinde-Gegenstützen verwendet

    Merkmal:

    • d min. - max. [mm]: 5 - 60
    • d1 [mm]: M10
    • d2 [mm]: M12
    • H [mm]: 91
    • L [mm]: 140
    • Für: U.53K1
    • Benutzung für: -
    • Schrauben: U.53T1-02
    • Gewicht in Kilogramm: 0,600

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb