• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung fuer Presse 170-400mm

Artikel-Nr.: U.53S4A
Netto: 1.570,21 €
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
    Produktart Abziehvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.53S4A
    EAN / GTIN 3148510703923
    Herstellernummer U.53S4A
    L-Nummer L60130 6203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese 2 Abziehvorrichtungen ohne Gewinde mit besseren mechanischen Eigenschaften wurden entwickelt, um den hohen Kräften der verwendeten Druckpressen standzuhalten

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 170 - 400
    • d [mm]: 420
    • d1 [mm]: M33
    • L [mm]: 450
    • L1 [mm]: 420
    • L2 [mm]: 60
    • L3 [mm]: 60
    • max. T [mm]: 340
    • Leistung [kN]: 300
    • Stange: U.53R4LA
    • Tonnen [t]: 30
    • Schrauben: U.53S4-07
    • T [kN]: 300
    • Gewicht in Kilogramm: 15,500

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb