• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung 70-200mm

Artikel-Nr.: U.53KL0
Netto: 130,25 €
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53KL0
EAN / GTIN 3148516948403
Herstellernummer U.53KL0
L-Nummer L60130 7926

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abziehvorrichtungen ohne Gewinde können die Abziehklemmen U.49P1 - U.49P4 zum Abziehen von Lagern von innen benutzt werden

Merkmal:

  • C [mm]: 25 - 100
  • min.- max. C [mm]: 25 - 100
  • d [mm]: M8
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 125
  • max. T [mm]: 125
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Stange: U.53KL0-02
  • Tonnen [t]: 1
  • Schrauben: U.53KL0-02
  • T [kN]: 10
  • Gewicht in Gramm: 405
  • Gewicht in Kilogramm: 0,400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb