• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung Innengewinde 70-200mm

Artikel-Nr.: U.53K2
Netto: 286,85 €
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53K2
EAN / GTIN 3148510703657
Herstellernummer U.53K2
L-Nummer L60130 1113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 70 - 200
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 30
  • L3 [mm]: 30
  • T [mm]: 240
  • max. T [mm]: 240
  • 6-Kant [mm]: 11
  • Stange: U.53R2L
  • Tonnen [t]: 3
  • Schrauben: U.53K2-07
  • T [kN]: 30
  • Gewicht in Kilogramm: 2,300

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.