• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter fuer Gewindeeinsaetze M10x1,5mm

Artikel-Nr.: U.53H1
Netto: 17,97 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53H1
EAN / GTIN 3148510703688
Herstellernummer U.53H1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter für Gewindeeinsätze , M10 x 1,5 mm

Merkmal:

  • d [mm]: M10 x 1,5
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 130
  • Gewicht in Kilogramm: 0,130

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb