• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme fuer Lagerabzieher 50,0 - 60,0mm

Artikel-Nr.: U.49P9
Netto: 277,80 €
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.49P9
    EAN / GTIN 3148516947949
    Herstellernummer U.49P9
    L-Nummer L60130 2277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Große Festigkeit gegen Stöße und Anzieh-/Lösevorgänge
    • Flexible und verformungsbeständige Mehrfachklingen
    • Leicht verwendbar

    Merkmal:

    • d min. [mm]: 50
    • d max. [mm]: 60
    • d min. - max. [mm]: 50,0 - 60,0
    • d1 [mm]: 1/2″
    • d2 [mm]: 1-1/4″
    • max. L [mm]: 190
    • L [mm]: 190
    • Gewicht in Kilogramm: 1,425

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb