• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ventilfederheber mit Gleithammer

Artikel-Nr.: U.43LA
Netto: 201,68 €
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
    Artikelnummer U.43LA
    EAN / GTIN 3148510693507
    Herstellernummer U.43LA
    L-Nummer L60130 1410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für den Ausbau der Ventilfedern
    • Der Gleithammer erleichtert das Lösen der Federteller
    • Durchmesser: 34 mm
    • Abmessungen (L x B x H): 200 x 390 x 36 mm

    Merkmal:

    • H[mm]: 36
    • B[mm]:390
    • L[mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 1,4

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb